カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • オザック精工(178)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(25)
  • ニトムズ(18)
  • 三木プーリ(18)
  • SKC(環境測定)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • ホームテイスト(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • 三菱マテリアル(11)
  • グーリング(10)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • デンカエレクトロン(9)
  • コーセル(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • ParkerTAIYO(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 京セラ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf 48」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥679~税込¥747~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Littelfuse ロータリスイッチ LITTELFUSE

    Littelfuse ロータリスイッチ

    LITTELFUSE
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト定格電流:500 A 、 定格電圧:48V dc 、 深さ:85mm 、 幅:120mm 、 寸法:120 x 85 x 103mm 、 取付穴サイズ:8.5 mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 高さ:103mm 、 TRシリーズ500Aマスタ接続解除スイッチ、2極. TRシリーズマスタ接続解除スイッチは、2つの回路又はプラスとマイナス両方の切り替えが必要な用途向けに車両電気システムからすべてのバッテリ電源を切断します。 各回路で連続定格高電流500 Aに対応する優れた耐久性を備えます。 また、IP67 / IP69K等級の防水で、露出した場所に取り付けられます。 あらゆる用途に使用できますが、同時に2つの車両電圧回路(12 Vと24 V)の切り替えにも使用できます。 さらに、オン及びオフ両方の位置にロックアウト / タグアウト機能を備え、南京錠又は錠で安全確保できます。. 特長と利点:. 2つの車両電圧回路を同時に切り替えるときに使用可能 プラス又はマイナスラインいずれかの1つ又は複数のバッテリを接続解除 2つの回路それぞれに高連続定格電流 最大動作電圧: 48 V dc 動作温度範囲: -50 ℃ → +85 ℃ (DC定格 → +105 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応