カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • ディスクリート(5)
    • 受動部品その他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「littelfuse」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse サイリスタ LITTELFUSE

    Littelfuse サイリスタ

    LITTELFUSE
    ¥299,800税込¥329,780
    1リール(2500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥229,800税込¥252,780
    1リール(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse ガスプラズマアレスタ (ガス放電管) LITTELFUSE

    Littelfuse ガスプラズマアレスタ (ガス放電管)

    LITTELFUSE
    ¥139,800税込¥153,780
    1リール(500個)
    7日以内出荷
  • Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603NR LITTELFUSE

    Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603NR

    LITTELFUSE
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
    仕様サプレッサタイプ = ESDサプレッサ最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装シリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.4mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH LITTELFUSE

    Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH

    LITTELFUSE
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●バリスタ電圧: 38 → 49V●最大AC定格電圧: 26V●最大直流定格電圧: 33V●制限電圧: 75V●クランプ電流: 1A●材料: 金属J●シリーズ: ML●最大サージ電流: 180A●静電容量: 500pF●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●厚さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:310V LITTELFUSE

    Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:310V

    LITTELFUSE
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Littelfuse SL1021Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1021AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1021Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1021Aシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応
    仕様シリーズ = SL10021Aサプレッサタイプ = 3電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 310V過電圧 = 550V実装タイプ = ラジアル寸法 = 8.1 (Dia.) x 10.1mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 10.1mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTG

    LITTELFUSE
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 12.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: μDFN●最大逆スタンドオフ電圧: 6V●ピン数: 10●最大ピークパルス電流: 2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.6×1.1×0.55mm●高さ: 0.55mm●TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAHTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAHTG

    LITTELFUSE
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 5ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃静電容量 = 30pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 400V, S4065JTP LITTELFUSE

    Littelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 400V, S4065JTP

    LITTELFUSE
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
    仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218X繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG

    LITTELFUSE
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 0.22W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 3.04×2.64×1.02mm●高さ: 1.02mm●TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0503BAHTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0503BAHTG

    LITTELFUSE
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 4ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 3動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.07mm幅 = 1.4mmTVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズRoHS指令(10物質対応)対応