カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(1)
  • リテル(旧レイケム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「littlefuse」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSE

    リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • 0298150.ZXEH LITTELFUSE

    0298150.ZXEH

    LITTELFUSE(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298100.ZXEH LITTELFUSE

    0298100.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298200.ZXEH LITTELFUSE

    0298200.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー

    LITTELFUSE
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T

    LITTELFUSE
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298250.ZXEH LITTELFUSE

    0298250.ZXEH

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)250遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc LITTELFUSE

    インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc

    LITTELFUSE
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インラインヒューズホルダ. このLittlefuse製のインラインヒューズホルダは、定格電流20 Aまでのヒューズサイズに適したスプリングを内蔵した場合、32 V未満で使用するように設計されています。
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = MaxiAWG定格電圧(V)DC32定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (タイムラグ)

    LITTELFUSE
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC
  • Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ブレード

    LITTELFUSE
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse チップヒューズ

    LITTELFUSE
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装
  • 02981001ZXT LITTELFUSE

    02981001ZXT

    LITTELFUSE
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A 345, 250V ac LITTELFUSE

    パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A 345, 250V ac

    LITTELFUSE
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロット定格電圧(V)AC250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218004.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218004.MXP

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218005.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218005.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218002.MXP

    LITTELFUSE
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218015.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218015.MXP

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 10A 345, 250V ac LITTELFUSE

    パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 10A 345, 250V ac

    LITTELFUSE
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロット定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    欠品中
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A 345, 250V ac LITTELFUSE

    パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A 345, 250V ac

    LITTELFUSE
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mmキャップスタイル = スロット定格電圧(V)AC250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T

    LITTELFUSE
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac/dc本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1000定格電流(A)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXP

    LITTELFUSE
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.250MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.250MXP

    LITTELFUSE
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021806.3MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021806.3MXP

    LITTELFUSE
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.630MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.630MXP

    LITTELFUSE
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.800MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.800MXP

    LITTELFUSE
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 32mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.032MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 32mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.032MXP

    LITTELFUSE
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.500MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.500MXP

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.200MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.200MXP

    LITTELFUSE
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 400mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.400MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 400mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.400MXP

    LITTELFUSE
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 00950011XXN LITTELFUSE

    00950011XXN

    LITTELFUSE
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
  • Littelfuse ヒューズキット 車載 LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット 車載

    LITTELFUSE
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 1A 2A 3A 4A 、および 25A ヒューズ 10 5 、 7.5 、 20 ヒューズ 15 10A 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC HBC ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ
    仕様ヒューズタイプ = 車載キット内容物 = ヒューズプーラー、ミニブレードヒューズ
  • Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ

    LITTELFUSE
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • Littelfuse PCB取り付けヒューズホルダカバー LITTELFUSE

    Littelfuse PCB取り付けヒューズホルダカバー

    LITTELFUSE
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ (フィンガーグリップタイプキャップ) LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ (フィンガーグリップタイプキャップ)

    LITTELFUSE
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ:フィンガーグリップタイプキャップ●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダリード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 10A 345, 250V ac LITTELFUSE

    パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 10A 345, 250V ac

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズホルダタイプ : パネル取り付け●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●定格電流 : 10A●定格電圧 : 250V ac●シリーズ : 345mm●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは●多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて●電気回路を保護することができます。RoHS指令(10物質対応)対応