カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(2)
  • SMC(973)
  • マキテック(71)
  • BOURNS(38)
  • エスコ(31)
  • VISHAY(25)
  • SCHURTER(25)
  • RS PRO(24)
  • ELPA(21)
  • StarTech.com(19)
  • XP POWER(18)
  • 三菱電機(17)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • 水本機械製作所(11)
  • タンガロイ(9)
  • WICKMANN(8)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • ビーエム機器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m40w」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A

    LITTELFUSE
    729税込802
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 60V 5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 60V 5A

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 10A。定格電圧 60V。動作時間 28s。保持電流 5A。電流 Max 40 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.012Ω。最大抵抗 50mΩ。電力損失 5W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A

    LITTELFUSE
    749税込824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 2.2A。定格電圧 72V。動作時間 8.2s。保持電流 1.1A。電流 Max 40 A。長さ 12.8mm。高さ 17.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.15Ω。最大抵抗 380mΩ。電力損失 1.5W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A

    LITTELFUSE
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 3.2A。定格電圧 72V。動作時間 11.4s。保持電流 1.6A。電流 Max 40 A。長さ 16.3mm。高さ 20.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.09Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 1.9W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    電流(A)6(Trip)最大電流(A)40(Fault)最大消費電力(W)3.49保持電流(A)3環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書RoHS指令(10物質対応)対応最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)電力損失(W)2.8最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)最大動作温度(℃)85時間(s)最大トリップ時間:19.8
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829

    LITTELFUSE
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A 2920 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A 2920

    LITTELFUSE
    569税込626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 410mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.95A 33V dc 1.1A 1812 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.95A 33V dc 1.1A 1812

    LITTELFUSE
    849税込934
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●動作電流: 1.95A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.5s●保持電流: 1.1A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 2mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.06Ω●最大抵抗: 200mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●寸法: 4.73×3.41×2mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 33V dc 0.75A 1812 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 33V dc 0.75A 1812

    LITTELFUSE
    939税込1,033
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 1.55mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.11Ω●最大抵抗: 400mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 8V dc 0.75A 1206 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 8V dc 0.75A 1206

    LITTELFUSE
    749税込824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 8V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.09Ω●最大抵抗: 290mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1206 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1206

    LITTELFUSE
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流: 1A●定格電圧: 6V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.5A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.15Ω●最大抵抗: 700mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.4×1.8×0.75mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 60V dc 0.75A 2920 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 60V dc 0.75A 2920

    LITTELFUSE
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。
    仕様動作時間 = 0.3s保持電流 = 0.75A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.8mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 950mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.8mm定格電圧(V)60dc定格電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    969税込1,066
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 13.2V dc 0.5A 1210 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 13.2V dc 0.5A 1210

    LITTELFUSE
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 0.05s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.25Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)13.2dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 4A 15V dc 2A 2920 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 4A 15V dc 2A 2920

    LITTELFUSE
    949税込1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流: 4A●定格電圧: 15V dc●動作時間: 5s●保持電流: 2A●電流 Max: 40 A●長さ: 7.98mm●高さ: 1.25mm●幅: 5.44mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.05Ω●最大抵抗: 125mΩ●電力損失: 1.5W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 2920℃●シリーズ: 2920Lmm●Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A

    LITTELFUSE
    949税込1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016Lシリーズは、低電圧用途に対してリセット可能な過電流保護を行います。 低電圧の通信機器の保護、車載電子制御保護、電源付きイーサネットポートの保護に最適です。
    仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 400mΩ電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 5.44 x 4.43 x 1.25mm定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:6A●定格電圧:60V●動作時間:19.8s●保持電流:3A●電流 Max:40 A●長さ:16.5mm●高さ:21.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:3.2W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7506アズワン品番65-8090-80
  • リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    969税込1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:60V●動作時間:9s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:12.2mm●高さ:18.3mm●幅:3.81mm●最小抵抗:0.1Ω●最大抵抗:320mΩ●電力損失:2.4W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7492アズワン品番65-8078-68
  • リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:1A●定格電圧:60V●動作時間:0.8s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.1mm●高さ:11.43mm●幅:3.56mm●最小抵抗:0.32Ω●最大抵抗:900mΩ●電力損失:1W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7486アズワン品番65-8090-81
  • リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708アズワン品番65-8094-29
  • リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:8A●定格電圧:60V●動作時間:24s●保持電流:4A●電流 Max:40 A●長さ:21mm●高さ:24.9mm●幅:3mm●最小抵抗:0.014Ω●最大抵抗:60mΩ●電力損失:3.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7509アズワン品番65-8090-79
電源(制御機器)カテゴリ