カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- BIGM(丸山製作所)(68)
- CKD(5)
- SMC(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- マサル工業(1)
- RECOM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mdc11」の検索結果
特価

Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A
LITTELFUSE¥599税込¥6591袋(10個)翌々日出荷動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 8V dc。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.62mm。幅 = 3.41mm。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = 最大+85 ℃mm。ポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応