カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- Baumer(3)
- ITT CANNON(2)
- MICROCHIP(5)
- OSRAM(オスラム)(2)
- RS PRO(2)
- SMC(1)
- SPARKFUN(3)
- VISHAY(1)
- 東洋技研(9)

リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入
LITTELFUSE¥459税込¥5051袋(5個)8日以内出荷。UL、CSA、TUV。PolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971アズワン品番65-8065-56
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら