カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- あすまる本舗(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sb-a50r」の検索結果
特価

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V 0468.500NR
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。仕様溶断速度 = SB本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)63定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応