カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • ホンダ(249)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
  • 日本エレパーツ(24)
  • VISHAY(17)
  • STMicro(16)
  • GB[制御機器](13)
  • BOURNS(11)
  • AMPHENOL(4)
  • SAMTEC(4)
  • DiodesZetex(4)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • 象印マホービン(1)
  • カナレ電気(1)
  • SP忠男(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • Mono Wireless(1)
  • HAMP(ホンダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smaj」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA

    LITTELFUSE
    899税込989
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA寸法(mm)4.5×2.79×2.084ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseパッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3最小動作温度(℃)-65
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A

    LITTELFUSE
    55,980税込61,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.084mm高さ = 2.087mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA

    LITTELFUSE
    619税込681
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0CA

    LITTELFUSE
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:43.5A、SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuseピン数(ピン)2漏れ電流(μA)最大逆:800RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)9.2最小ブレークダウン電圧(V)6.4方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-65
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30A

    LITTELFUSE
    819税込901
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 8.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 649V, SMAJ400CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 649V, SMAJ400CA

    LITTELFUSE
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 649V最小ブレークダウン電圧 = 447V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 400Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 0.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    619税込681
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    679税込747
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷