カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • SMC(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • Petronas(4)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 岩崎電気(2)
  • タカノ(2)
  • シグマ光機(2)
  • アライドテレシス(2)
  • 精工(2)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • 岩田製作所(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp40-1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG

    LITTELFUSE
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 0.22W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 3.04×2.64×1.02mm●高さ: 1.02mm●TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTG

    LITTELFUSE
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 12.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: μDFN●最大逆スタンドオフ電圧: 6V●ピン数: 10●最大ピークパルス電流: 2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.6×1.1×0.55mm●高さ: 0.55mm●TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 過電圧プロテクタ, 単方向, 表面実装, SP720ABG LITTELFUSE

    Littelfuse 過電圧プロテクタ, 単方向, 表面実装, SP720ABG

    LITTELFUSE
    16,980税込18,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●最大ピークパルス電流: 3A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 14●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +105 ℃mm●長さ: 10mm●TVSダイオードアレイ、SP7xxシリーズ. SP7xxシリーズのTVSダイオードアレイは、高感度の入力回路をESD及び過電圧から保護します。 このシリーズは、データバス保護、マイクロプロセッサ / ロジック保護、アナログデバイス入力保護、電圧クランピングに適しています。. 特長: 高速スイッチング 低入力漏洩 低入力静電容量 汎用ESD保護RoHS指令(10物質対応)対応