カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- nexperia(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v1.25-s4a」の検索結果
特価

Littelfuse リセッタブルヒューズ 4A 15V dc 2A 2920
LITTELFUSE¥949税込¥1,0441袋(10個)7日以内出荷仕様●動作電流: 4A●定格電圧: 15V dc●動作時間: 5s●保持電流: 2A●電流 Max: 40 A●長さ: 7.98mm●高さ: 1.25mm●幅: 5.44mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.05Ω●最大抵抗: 125mΩ●電力損失: 1.5W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 2920℃●シリーズ: 2920Lmm●Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応