カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • brembo(2)
  • brother(ブラザー)(3)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • SMC(6)
  • THECUT(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • VISHAY(2)
  • VSテクノロジー(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • エフピコ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ミドリ安全(6)
  • 三木ネツレン(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • 日本ケミコン(3)
  • 村上被服(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む

「v251」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L

    LITTELFUSE
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXL

    LITTELFUSE
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●定格電流: 3A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
12v25/25w特集