カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(36)
- INFINEON(31)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
- onsemi(61)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- RS PRO(82)
- SAMTEC(96)
- SCHURTER(14)
- SEMTECH(13)
- SMC(65)
- STMicro(67)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- VISHAY(97)
- YAGEO(160)
- ニッサン(16)
- 三菱ふそう(62)
- 三菱電機(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「v55a」の検索結果

Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A
LITTELFUSE¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 15A, 65V 0451015.MRL
LITTELFUSE¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷仕様●定格電流: 15A●定格電圧: 65V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 24 V dc, 50 A @ 65 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0451.500MRL
LITTELFUSE¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ターミナル材質: 金メッキmm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L
LITTELFUSE¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRL
LITTELFUSE¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA
LITTELFUSE¥689税込¥7581袋(10個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0468001.NR
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。仕様溶断速度 = T本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A@ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)63定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NR
LITTELFUSE¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 0466003.NR
LITTELFUSE¥989税込¥1,0881袋(10個)翌々日出荷UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)32ac/dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRL
LITTELFUSE¥3,698税込¥4,0681袋(10個)翌々日出荷CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ターミナル材質 = 金メッキ定格電圧(V)125定格電流(A)0.375RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXL
LITTELFUSE¥13,980税込¥15,3781袋(100個)翌々日出荷仕様●定格電流: 3A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 63V 046601.5NR
LITTELFUSE¥659税込¥7251袋(5個)翌々日出荷Littelfuse 466シリーズSMDヒューズ. Littelfuse 466シリーズの速断型の表面実装ヒューズは、ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースに制限のある用途で使用される、回路の2次保護向けに設計された小型(1206サイズ)の薄膜デバイスです。仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.175 x 1.524 x 0.584mm定格電圧(V)63定格電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33CA
LITTELFUSE¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA
LITTELFUSE¥629税込¥6921袋(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 49.9V●最小ブレークダウン電圧: 34.2V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 30.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 30.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3 Dia. x 9.5mm●テスト電流: 1mA●1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ: VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRL
LITTELFUSE¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0452.500MRL
LITTELFUSE¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 125V ac/dc 0251001.MXL
LITTELFUSE¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流: 1A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 630mA, 125V 0451.630MRL
LITTELFUSE¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様●定格電流: 630mA●定格電圧: 125V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:247 → 303V 最大直流定格電圧:225V, 700pF, V175LA10AP
LITTELFUSE¥28,980税込¥31,8781袋(700個)7日以内出荷Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。仕様バリスタ電圧 = 247 → 303V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 455Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 55Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 700pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V 0468003.NR
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。仕様溶断速度 = F本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A@ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ定格電圧(V)32定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0466.250NR
LITTELFUSE¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V 0468.500NR
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。仕様溶断速度 = SB本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)63定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36CA
LITTELFUSE¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 87.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A
LITTELFUSE¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応