カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- BIGM(丸山製作所)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- JTC(8)
- MAZDA(マツダ)(68)
- omron(オムロン)(9)
- onsemi(17)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SIEMENS(15)
- SMC(22)
- VISHAY(26)
- XP POWER(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- オイレス工業(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(29)
- ノーブランド(10)
- ノーリツ(9)
- 三菱電機(12)
- 東和制電工業(TOWA)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「v60s」の検索結果
特価
関連キーワード

Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 60V 5A
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981袋(10個)3日以内出荷動作電流 10A。定格電圧 60V。動作時間 28s。保持電流 5A。電流 Max 40 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.012Ω。最大抵抗 50mΩ。電力損失 5W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ仕様●動作電流:1A●定格電圧:60V●動作時間:0.8s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.1mm●高さ:11.43mm●幅:3.56mm●最小抵抗:0.32Ω●最大抵抗:900mΩ●電力損失:1W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7486アズワン品番65-8090-81
リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ仕様●動作電流:8A●定格電圧:60V●動作時間:24s●保持電流:4A●電流 Max:40 A●長さ:21mm●高さ:24.9mm●幅:3mm●最小抵抗:0.014Ω●最大抵抗:60mΩ●電力損失:3.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7509アズワン品番65-8090-79
リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥989税込¥1,0881袋(10個)7日以内出荷Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ仕様●動作電流:6A●定格電圧:60V●動作時間:19.8s●保持電流:3A●電流 Max:40 A●長さ:16.5mm●高さ:21.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:3.2W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7506アズワン品番65-8090-80
リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:60V●動作時間:9s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:12.2mm●高さ:18.3mm●幅:3.81mm●最小抵抗:0.1Ω●最大抵抗:320mΩ●電力損失:2.4W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7492アズワン品番65-8078-68
リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578アズワン品番65-8078-57
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら