カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(1)
  • SMC(24,224)
  • DAIKO(大光電機)(58)
  • ホンダ(8)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SMT(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「za93」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ

    LITTELFUSE
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:52V 最大直流定格電圧:38V, 1.245nF, V47ZA1P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:52V 最大直流定格電圧:38V, 1.245nF, V47ZA1P

    LITTELFUSE
    32,980税込36,278
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●バリスタ電圧: 52V●最大AC定格電圧: 30V●最大直流定格電圧: 38V●制限電圧: 93V●クランプ電流: 2.5A●材料: 金属J●シリーズ: ZA●直径: 9mm●最大サージ電流: 250A●静電容量: 1.245nF●長さ: 32mm●厚さ: 5mm●寸法: 9 (Dia.) x 5mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応