カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 電気材料(5)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LUMILEDS
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • トップ工業(13)
  • D'Addario(213)
  • RS PRO(162)
  • SPARKFUN(141)
  • EDWARDS(91)
  • MOXA(65)
  • SKF(日本エスケイエフ)(55)
  • 三菱電機(52)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • ディーズプロダクト(35)
  • MARWI(34)
  • BROADCOM(33)
  • プロテック(31)
  • NEEDS LABO(31)
  • Ed Inter(エド・インター)(29)
  • Kawasaki(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eds」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lumileds 850Nm 赤外線LED LUMILEDS

    Lumileds 850Nm 赤外線LED

    LUMILEDS
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3 LUMILEDS

    Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3

    LUMILEDS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>;3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現
    仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel PlusmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 赤 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDS

    LED 赤 表面実装 1袋 5個入

    LUMILEDS
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0874アズワン品番65-7240-64
  • LEDテープ 白 44.4V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 44.4V dc

    LUMILEDS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
  • 850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1セット 1000個入 LUMILEDS

    850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1セット 1000個入

    LUMILEDS
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Lumileds 850nm LUXEON IR ドーム型ライン高出力赤外線エミッタは、革新的な LUXEON 技術を採用し、業界をリードする性能を発揮します。業界標準のフットプリントを使用しているため、統合が容易で、既存のシステム設計をアップグレードできます。優れたパフォーマンス 5 つの排出パターン 最高の熱伝導性
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●ピーク波長:850nm●放射束:1350mW●放射強度:650mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0●コード番号:203-9046アズワン品番65-7258-02
  • LED 青 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDS

    LED 青 表面実装 1袋 5個入

    LUMILEDS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0869アズワン品番65-7238-98
  • LEDテープ 白 33.3V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 33.3V dc

    LUMILEDS
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0776アズワン品番65-7237-27
  • ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入

    LUMILEDS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0748アズワン品番65-7236-58
  • LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入 LUMILEDS

    LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入

    LUMILEDS
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:44.4V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0758アズワン品番65-7236-83
  • 中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入 LUMILEDS

    中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入

    LUMILEDS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030アズワン品番65-7236-77
  • LEDテープ 白 33.3V dc 1セット 20個入 LUMILEDS

    LEDテープ 白 33.3V dc 1セット 20個入

    LUMILEDS
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
  • LED 青 表面実装 2835 1袋 50個入 LUMILEDS

    LED 青 表面実装 2835 1袋 50個入

    LUMILEDS
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:24 lm @ 200 mA (標準)●主波長:480 nm●順方向電流:240mAアズワン品番65-7244-85
  • 中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入 LUMILEDS

    中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入

    LUMILEDS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030
  • LEDテープ 白 22.2V dc 1箱 80個入 LUMILEDS

    LEDテープ 白 22.2V dc 1箱 80個入

    LUMILEDS
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:172.2mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQRアズワン品番65-7238-09
  • Lumileds 可視光LED LUXEON CZ シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON CZ シリーズ

    LUMILEDS
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumileds LED, 白, 表面実装, LXZ1-4070 LUMILEDS

    Lumileds LED, 白, 表面実装, LXZ1-4070

    LUMILEDS
    ¥679税込¥747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。 この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。 1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。 LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。. 超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
    仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.9 Vピン数 = 2レンズ形状 = 砲弾型色温度 = 4000KRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumileds LED, 赤, 表面実装, LXZ1-PD01 LUMILEDS

    Lumileds LED, 赤, 表面実装, LXZ1-PD01

    LUMILEDS
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
    仕様LED色 = 赤実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.15 Vピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 627 nmシリーズ = LUXEON ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入

    LUMILEDS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.1 V●シリーズ:LUXEON 5050●コード番号:232-0739アズワン品番65-7237-26
  • LED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入 LUMILEDS

    LED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入

    LUMILEDS
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識
    仕様●LED色:シアン●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.3 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:38 lm @ 200 mA (標準)●主波長:510 nm●シリーズ:LUXEON 2835●コード番号:183-8378アズワン品番65-7244-26
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入

    LUMILEDS
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0845アズワン品番65-7240-25
  • 860nm 赤外線発光ダイオード 2.75 x 2 x 0.6mm 1300mW 1袋 5個入 LUMILEDS

    860nm 赤外線発光ダイオード 2.75 x 2 x 0.6mm 1300mW 1袋 5個入

    LUMILEDS
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    In 850nm and 940nm wavelengths to provide optimized performance for each type of application Radiant Power: 1300 mW (850nm) and 1250 mW (940nm) for a greater system performance 2.75mm x 2.00mm package with a 2 pad configuration that is compatible with the industry standard footprint to enable a direct upgrade in existing designs Applications Surveillance / CCTV Machine Vision Biometric Identification
    仕様●ピーク波長:860nm●放射束:1300mW●放射強度:425mW/sr●指向半値角:120°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.75 x 2 x 0.6mm●シリーズ:LUXEON IR 2720 Line●最大供給電圧:3.7V●コード番号:188-1756アズワン品番65-7246-99
  • ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入

    LUMILEDS
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.1 V●シリーズ:LUXEON 5050
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
  • LEDテープ 白 44.4V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 44.4V dc

    LUMILEDS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
  • LEDテープ 白 33.3V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 33.3V dc

    LUMILEDS
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
  • LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入 LUMILEDS

    LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入

    LUMILEDS
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7240-29
  • ハイパワーLED ニュートラルホワイト 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED ニュートラルホワイト 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:ニュートラルホワイト●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
  • Lumileds 中出力LED LUXEON 3535L シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 中出力LED LUXEON 3535L シリーズ

    LUMILEDS
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Lumileds 可視光LED LUXEON 5050 シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON 5050 シリーズ

    LUMILEDS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入

    LUMILEDS
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 LUMILEDS

    中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入

    LUMILEDS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7237-19
  • ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入

    LUMILEDS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070アズワン品番65-7236-54
  • LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入 LUMILEDS

    LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入

    LUMILEDS
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
  • LED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入 LUMILEDS

    LED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入

    LUMILEDS
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ
    仕様●LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.5 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:32 lm @ 200 mA (標準)●主波長:620 nm●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7259-40
  • LED ミント 表面実装 2835 1袋 25個入 LUMILEDS

    LED ミント 表面実装 2835 1袋 25個入

    LUMILEDS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:ミント●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.1 V●ビュー角:120 °●輝度フラックス:117 lm @ 200 mA (標準)●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7244-86
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LumiledsLUXEONH12Xシリーズクールホワイト襟の2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7240-32
  • Lumileds 可視光LED LUXEON C シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON C シリーズ

    LUMILEDS
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • LXML-PM01-0090 LUMILEDS

    LXML-PM01-0090

    LUMILEDS
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応