カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • LUMILEDS
  • LEDIL(4)
  • Bullcon(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Carclo(3)
  • Polymer Optics(2)
  • Intelligent LED Solutions(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「luxeon」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lumileds 可視光LED LUXEON 3020 シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON 3020 シリーズ

    LUMILEDS
    649税込714
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Lumileds 可視光LED LUXEON CZ シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON CZ シリーズ

    LUMILEDS
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumileds 可視光LED LUXEON C シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON C シリーズ

    LUMILEDS
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Lumileds ハイパワーLED LUXEON Rebel Plus シリーズ LUMILEDS

    Lumileds ハイパワーLED LUXEON Rebel Plus シリーズ

    LUMILEDS
    329,800税込362,780
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumileds 可視光LED LUXEON 5050 シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON 5050 シリーズ

    LUMILEDS
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Lumileds 中出力LED LUXEON 3535L シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 中出力LED LUXEON 3535L シリーズ

    LUMILEDS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • LED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入 LUMILEDS

    LED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入

    LUMILEDS
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ
    仕様●LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.5 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:32 lm @ 200 mA (標準)●主波長:620 nm●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7259-40
  • Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3 LUMILEDS

    Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3

    LUMILEDS
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>;3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現
    仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel PlusmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1セット 1000個入 LUMILEDS

    850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1セット 1000個入

    LUMILEDS
    429,800税込472,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Lumileds 850nm LUXEON IR ドーム型ライン高出力赤外線エミッタは、革新的な LUXEON 技術を採用し、業界をリードする性能を発揮します。業界標準のフットプリントを使用しているため、統合が容易で、既存のシステム設計をアップグレードできます。優れたパフォーマンス 5 つの排出パターン 最高の熱伝導性
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●ピーク波長:850nm●放射束:1350mW●放射強度:650mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0●コード番号:203-9046アズワン品番65-7258-02
  • LED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入 LUMILEDS

    LED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入

    LUMILEDS
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識
    仕様●LED色:シアン●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.3 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:38 lm @ 200 mA (標準)●主波長:510 nm●シリーズ:LUXEON 2835●コード番号:183-8378アズワン品番65-7244-26
  • LED 青 表面実装 2835 1セット 4000個入 LUMILEDS

    LED 青 表面実装 2835 1セット 4000個入

    LUMILEDS
    149,800税込164,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:24 lm @ 200 mA (標準)●主波長:480 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 0.7mm●コード番号:183-8329アズワン品番65-7244-94
  • Lumileds LED, 白, 表面実装, LXZ1-4070 LUMILEDS

    Lumileds LED, 白, 表面実装, LXZ1-4070

    LUMILEDS
    679税込747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。 この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。 1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。 LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。. 超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
    仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.9 Vピン数 = 2レンズ形状 = 砲弾型色温度 = 4000KRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumileds LED, 赤, 表面実装, LXZ1-PD01 LUMILEDS

    Lumileds LED, 赤, 表面実装, LXZ1-PD01

    LUMILEDS
    499,800税込549,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
    仕様LED色 = 赤実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.15 Vピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 627 nmシリーズ = LUXEON ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0846アズワン品番65-7240-65
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON H12X シリーズクールホワイト襟の 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-59
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入

    LUMILEDS
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-93
  • Lumileds 850Nm 赤外線LED LUMILEDS

    Lumileds 850Nm 赤外線LED

    LUMILEDS
    2,398税込2,638
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LumiledsLUXEONH12Xシリーズクールホワイト襟の2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7240-32
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LumiledsLUXEONH12Xシリーズウォームホワイト襟付き2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-94
  • ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入

    LUMILEDS
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070アズワン品番65-7236-54
  • ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入

    LUMILEDS
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 LUMILEDS

    中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入

    LUMILEDS
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7237-19
  • LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入 LUMILEDS

    LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入

    LUMILEDS
    149,800税込164,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
  • LED 赤 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDS

    LED 赤 表面実装 1袋 5個入

    LUMILEDS
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0874アズワン品番65-7240-64
  • LED 青 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDS

    LED 青 表面実装 1袋 5個入

    LUMILEDS
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0869アズワン品番65-7238-98
  • ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入

    LUMILEDS
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0748アズワン品番65-7236-58
  • 中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入 LUMILEDS

    中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入

    LUMILEDS
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030アズワン品番65-7236-77
  • 中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入 LUMILEDS

    中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入

    LUMILEDS
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030
  • LEDテープ 白 22.2V dc 1箱 80個入 LUMILEDS

    LEDテープ 白 22.2V dc 1箱 80個入

    LUMILEDS
    98,980税込108,878
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:172.2mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQRアズワン品番65-7238-09
  • LED ミント 表面実装 2835 1袋 25個入 LUMILEDS

    LED ミント 表面実装 2835 1袋 25個入

    LUMILEDS
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:ミント●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.1 V●ビュー角:120 °●輝度フラックス:117 lm @ 200 mA (標準)●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7244-86
  • LEDテープ 白 22.2V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 22.2V dc

    LUMILEDS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0768アズワン品番65-7236-81
  • LEDテープ 白 44.4V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 44.4V dc

    LUMILEDS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • LEDテープ 白 33.3V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 33.3V dc

    LUMILEDS
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0776アズワン品番65-7237-27
  • LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入 LUMILEDS

    LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入

    LUMILEDS
    149,800税込164,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:44.4V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0758アズワン品番65-7236-83
  • LEDテープ 白 22.2V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 22.2V dc

    LUMILEDS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:172.2mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQRアズワン品番65-7237-67
  • ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入

    LUMILEDS
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0746アズワン品番65-7238-14
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0860アズワン品番65-7235-71
  • LEDテープ 白 22.2V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 22.2V dc

    LUMILEDS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0755アズワン品番65-7237-34
  • LEDテープ 白 33.3V dc 1セット 20個入 LUMILEDS

    LEDテープ 白 33.3V dc 1セット 20個入

    LUMILEDS
    32,980税込36,278
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR