カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LUMILEDS
- ホンダ(12)
- ノガ(1)
「ng1003」の検索結果

LED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入
LUMILEDS¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ仕様●LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.5 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:32 lm @ 200 mA (標準)●主波長:620 nm●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7259-40