カテゴリ
- 切削工具・研磨材(4)
- バイク用品(8,650)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- 日本特殊研砥
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(24)
- 以上(26)
- 以上(26)
- 以上(26)
価格
- 1,500円以下(3,032)
- 1,500-10,000円(3,583)
- 10,000-50,000円(1,716)
- 50,000-100,000円(250)
- 100,000円以上(80)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用
日本特殊研砥(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材一般金属
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用
日本特殊研砥(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。タイプ石材用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材石材
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)9日以内出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40
Kawasaki(43件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1L)当日出荷高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)当日出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)
Kawasaki(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
カワサキ リストバンド
Kawasaki(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。材質綿80%、ポリウレタン20%色ブラック
PVA軸付砥石
日本特殊研砥(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)
Kawasaki(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(15mL×2本)5日以内出荷から13日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
...