カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- IDEC(和泉電気)(3)
- オーム電機(2)
- 冨士端子工業(2)
- カイセ(2)
- 泰和電気工業(2)
- GB[制御機器](2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 西澤電機計器製作所(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- ユーボン(1)
- Hongfa(ホンファ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「0.3a/250v」の検索結果
特価

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703T-3302E/MB
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Min: 2.7 Vmm●長さ: 4.6mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703AT-3302E/MB
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281セット(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 250mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CB
MICROCHIP¥299,800税込¥329,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AμA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応