カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • イマオコーポレーション(47)
  • TDT(田野井)(20)
  • 大阪魂(20)
  • エスコ(19)
  • 倉茂電工(19)
  • TDK(12)
  • 富士電線工業(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
  • TRUSCO(8)
  • SecuSTATION(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 日東工業(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 未来工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25 8c」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SN MICROCHIP

    Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SN

    MICROCHIP
    18,980税込20,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●機能数: バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック, NVSRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SN MICROCHIP

    Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SN

    MICROCHIP
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    5,598税込6,158
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    24AA08/24LC08B I2C-シリアルEEPROM。Microchipの24AA08/24LC08Bファミリのデバイスは、8 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。単独の電源で1.7 V (24AA08デバイス)、2.5 V (24LC08Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 >; 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間
    仕様メモリサイズ = 8kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 4ブロック x 256 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 2.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm、データ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度トランデューサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC MICROCHIP

    Microchip 温度トランデューサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC

    MICROCHIP
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●分解能: 12 ビットmm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC MICROCHIP

    Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC

    MICROCHIP
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度範囲: -55 → +125 ° C●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Microchip 1 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。2 線シリアルインターフェイス付き 128 x 8 ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。工場プログラミング可能 RoHS対応
    仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    24AA256/24FC256 / 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    24AA256/24FC256 / 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmワード数 = 32kRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    429,800税込472,780
    1セット(3300個)
    7日以内出荷
    Microchip 128 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。1.7 → 5.5 の幅広い電圧範囲で動作できます。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。工場プログラミング可能 RoHS対応
    仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    6,498税込7,148
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    24AA16 / 24LC16B I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8ブロック x 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー

    MICROCHIP
    4,398税込4,838
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●93AA86A / B / C, 93C86A / B / C、93LC86A / B / C MicrowireシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応