カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(334)
  • SMC(128)
  • NAKANO(49)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • brembo(36)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • AFAM(アファム)(17)
  • 空調服(13)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • AMPHENOL(11)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(9)
  • ホンダ(9)
  • R&G RACING PRODUCTS(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-s4」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P

    MICROCHIP
    2,798税込3,078
    1セット(30個)
    当日出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SL

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 190kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●長さ: 8.65mm●MCP616 / 617 / 618 / 619オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 1MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 128 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●シリーズ SST39bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1セット(30個)
    7日以内出荷
  • Microchip シングル 高精度オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル 高精度オペアンプ

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL

    MICROCHIP
    759税込835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST

    MICROCHIP
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●寸法: 5×4.4×0.9mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin TSSOP MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin TSSOP

    MICROCHIP
    20,980税込23,078
    1セット(96個)
    7日以内出荷
    クワッドコンパレータ、Microchip Technology
    仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4標準応答時間 = 0.02μsピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm長さ = 5.1mm幅 = 4.5mm高さ = 1.05mm標準CMRR = 65dB動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SL

    MICROCHIP
    15,980税込17,578
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 5MHz●標準スルーレート: 2.5V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力mV●入力電圧 Min: 2.2 VnV/√Hz●MCP6281 / 6282 / 6283 / 6284 / 6285オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6024-I/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6024-I/P

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip Technology シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHE

    MICROCHIP
    6,198税込6,818
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 2MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PDIP●ピン数 32●構成 256 x 8ビット●実装タイプ スルーホール●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 42.04mm●高さ 3.81mm●幅 13.97mm●寸法 42.04 13.97 3.81mm●シリーズ SST39ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHE

    MICROCHIP
    919税込1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 4Mbit●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 11.51 14.05 2.84mm●最大ランダムアクセス時間 70ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHE

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 4MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●1ワード当たりのビット数 8bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    15,980税込17,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6044-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6044-I/SL

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レール to レール = レール to レール入力/出力 標準入力電圧ノイズ密度 = 170nV/√Hz MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 14kHz標準スルーレート = 0.003V/μs動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST

    MICROCHIP
    399税込439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 5.1mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL

    MICROCHIP
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/ST

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 19nV/√Hz●MCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL

    MICROCHIP
    189,800税込208,780
    1セット(2600個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SL

    MICROCHIP
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 19nV/√HzMCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP604-I/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP604-I/P

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√HzMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6L04T-E/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6L04T-E/ST

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応