カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • スバル(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • トヨタ(5)
  • brembo(5)
  • SMC(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • コスモスビード(2)
  • アズワン(1)
  • イスカル(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • カンペハピオ(1)
  • CKD(1)
  • ワゴジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1702-03」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702-5002E/TO MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702-5002E/TO

    MICROCHIP
    ¥84,980税込¥93,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.71×3.62×4.62mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.71mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702T-5002E/MB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702T-5002E/MB

    MICROCHIP
    ¥929税込¥1,022
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 4.6mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/MB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/MB

    MICROCHIP
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.29×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 4.6mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702T-5002E/CB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702T-5002E/CB

    MICROCHIP
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, MCP1702T-2502E/CB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, MCP1702T-2502E/CB

    MICROCHIP
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AmA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/CB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/CB

    MICROCHIP
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応