カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • AirTAC(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NSK(日本精工)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスコ(1)
  • エレコム(3)
  • コンサス(6)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 京セラ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 日本オイルポンプ(2)
  • 日東工器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280-4s」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F628-04/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F628-04/SO

    MICROCHIP
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    PIC16F627/628 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F627/628ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(USART)
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 x 8ワード、2048 x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 224 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0インストラクションセットアーキテクチャ = RISCRoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F628-04/SO MICROCHIP

    PIC16F628-04/SO

    MICROCHIP
    ¥619税込¥681
    1個
    8日以内出荷