カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • BIGM(丸山製作所)(346)
  • コガネイ(264)
  • SMC(140)
  • イマオコーポレーション(53)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • 東洋バルヴ(19)
  • 未来工業(18)
  • 渡辺電機工業(17)
  • omron(オムロン)(15)
  • 三桂製作所(13)
  • クボタ計装(13)
  • コクヨ(12)
  • CKD(11)
  • DENSO(デンソー)(11)
  • 三菱電機(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • INFINEON(11)
  • brembo(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-16」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1K MICROCHIP

    EEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1K

    MICROCHIP
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C51CC03UA-RDTUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C51CC03UA-RDTUM

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = AT89C51。パッケージタイプ = VQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = 80C51。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 40MHz。RAMサイズ = 2.048 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 8 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 5.5 (最大) V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。Microchip 8ビットマイクロコントローラ: CANコントローラと64 KBフラッシュX2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスには、フルCANコントローラの他に、ISP機能を備えた64 KBフラッシュメモリ、2 KBブートフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、2048バイトERAMが組み込まれています。電磁放射の抑制に根本的な注意が払われています。80C51コアアーキテクチャ オンチップRAM: 256バイト オンチップERAM: 2048バイト 64 Kバイトのオンチップフラッシュメモリ データ保持: 10年 @ 85 ℃ 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K ブートローダー用の2 Kバイトオンチップフラッシュ 2 KバイトのオンチップEEPROM 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K 内蔵電源モニタ(POR: PFD)、内部電源を監視 14ソース4レベル割り込み 16ビットタイマ / カウンター x 3 全二重UART互換80C51 高速アーキテクチャ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AU

    MICROCHIP
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    高性能、低電力Microchip 8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、128 KBフラッシュメモリ、read-while-write機能、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、53汎用I/Oライン、32汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンター、フレキシブルタイマ / カウンター(比較モード、PWM) x 4、USART x 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションの差動入力段及びプログラム可能ゲインに対応した8チャンネル / 10ビットA / Dコンバータ、発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマを統合しています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 x 8汎用作業レジスタ、ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 Kバイトのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラム
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip PIC18F87K22 PIM モジュール MA180028 MICROCHIP

    Microchip PIC18F87K22 PIM モジュール MA180028

    MICROCHIP
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    PICDEM LCD 2プラグインモジュールパック。PICDEM LCD 2 PIMパック。PIC18F8490、PIC16F917、及びPIC16F946 LCDの各マイクロコントローラに対応したPICDEM LCDプラグインモジュール(MA180019)。PIC18F87K90プラグインモジュール(PIM)。PIC18F87K90プラグインモジュール(MA180027)によりLCDアプリケーションの容易な開発が可能 モジュールはPICDEM LCD 2開発ボードとともに使用するか、カスタムアプリケーションでスタンドアロンとして使用可能。PIC18F87K22プラグインモジュール(PIM). PIC18F87K22プラグインモジュール(PIM)は、PICDEM PIC18エクスプローラボードのアクセサリとして使用し、PIC18F87K22マイクロコントローラファミリを容易に実験可能。
    仕様分類 = モジュール、キット名 = PIC18F87K22 PIM、テクノロジー = MCU、プロセッサ品番 = PIC18RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー

    MICROCHIP
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●93AA86A / B / C, 93C86A / B / C、93LC86A / B / C MicrowireシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 2Mbit, 48-Pin, SST39VF200A-70-4I-EKE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 2Mbit, 48-Pin, SST39VF200A-70-4I-EKE

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 2Mbit●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 48●構成 : 128 K x 16RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 128kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 128kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

    MICROCHIP
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.5mm●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2C

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 128kB I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 128kB I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 128kB●インターフェースタイプ : I2C●パッケージタイプ : SOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●データ保持 : 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(3300個)
    7日以内出荷
    Microchip 128 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。1.7 → 5.5 の幅広い電圧範囲で動作できます。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。工場プログラミング可能 RoHS対応
    仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 128kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 128kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128bit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128bit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    24AA00 24C00 24LC00 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA00 24C00 24LC00デバイスファミリは、さまざまなパッケージ、温度、及び電源のタイプを取り揃えた128ビットI2C-シリアルEEPROMです。特長. シングル電源(24AA00デバイスは1.8 V、24LC00デバイスは2.5 Vで動作) 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流500 μA (標準)、スタンバイ電流100 nA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms(標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル ESD保護:4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
    仕様メモリサイズ = 128bitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = MSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3 x 3 x 0.85mm最大ランダムアクセス時間 = 900ns24AA128 / 24FC128 / 24LC128 I2CシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI

    MICROCHIP
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F72-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F72-I/SP

    MICROCHIP
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    PIC16F72 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F72ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのRAMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 22 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 5チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP)
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0インストラクションセットアーキテクチャ = RISCRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 2 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃年25AA160A/25AA160B/25LC160A/25LC160B SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P

    MICROCHIP
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO

    MICROCHIP
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:65536 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit SPI

    MICROCHIP
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C62B-04/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C62B-04/SP

    MICROCHIP
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2K x 14 ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 0●動作温度 Min: 0 ℃mm●PIC16C62B/72A 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C62B/72A family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an 8 level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions 8 Level Hardware Stack 22 I/O Pins 1 Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17