カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- ARCOL(OHMITE)(1)
- AVX(1)
- FIIO(1)
- KOA(6)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ROHM(1)
- RS PRO(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- VISHAY(5)
- YAGEO(12)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4.9kω」の検索結果
特価

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mm
MICROCHIP¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 64ポジション, シリアル-2ワイヤー, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mm
MICROCHIP¥509税込¥5601袋(5個)7日以内出荷仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2ワイヤー●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 64●メモリタイプ : 揮発性●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP4011/4012/4013/4014デジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応