カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • CKD(12)
  • STMicro(9)
  • ケービデバイス(4)
  • TRUSCO(2)
  • 山金工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • INFINEON(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • 東洋技研(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • イトーキ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • brembo(1)
  • Arduino(1)
  • 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4kb12」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Microchip ATtiny4 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 4 KB ISP フラッシュ、 256 B EEPROM 、 256 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 12 、汎用作業レジスタ x 32 、 PWM チャンネル x 2 の 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネル付き 16 ビットタイマ / カウンタ、内部及び外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)を備えています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内蔵較正済み発振器、 3 種類のソフトウェア選択可能な省電力モード用です。最大スループット: 12 MIPS @ 12 MHz フラッシュ書き込み / 消去サイクル: 10 、 000 回 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C QTouch R ライブラリ対応静電容量型タッチ検出( 1 チャンネル) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 (プリスケーラ及び PWM チャンネル x 2 を搭載 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) 4 チャンネル、 8 ビットアナログ - デジタルコンバータ( ATtiny5/10 、のみ) オンチップアナログコンパレータ 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 割り込み及びリセット付きのプログラム可能な電源電圧レベルモニタ 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 125 ° C 6 ピン SOT 及び 8 パッド UDFN パッケージです
    仕様ファミリー名 = ATtiny4パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 32 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip SAM V71 Xplained Ultra 評価 キット ATSAMV71-XULT MICROCHIP

    Microchip SAM V71 Xplained Ultra 評価 キット ATSAMV71-XULT

    MICROCHIP
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    SAM V71 Xplained Ultra評価キット. ATSAMV71-XULT SAM V71 Xplained Ultra評価キットはSAMシリーズのV71、V70、S70、E70 ARMR CortexR-M7マイクロコントローラの評価専用に設計されており、独自の設計に機能を追加するための多彩なオンボード機能を備えています。SAM V71 Ultra評価キットの機能と利点 ATSAMV71Q21マイクロコントローラ Atmel Studioでサポート 組み込みデバッガ 内蔵イーサネットMAC WM8904ステレオオーディオコーデック ATA6561 CANトランシーバ SDカードコネクタ、SDIO対応 カメラインターフェイスコネクタ MediaLBコネクタ Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 Xplained Pro LCDヘッダ x 1 4ビットETM用Coresight 20コネクタ Arduino Dueシールドコネクタ 外部デバッガコネクタ AT24MAC402 256 kB EEPROM 2 MB QSPIフラッシュ 2 MB SDRAM 32.768 kHzの水晶発振器 12.0 MHzの水晶発振器 スーパーコンデンサバックアップ 黄色ユーザーLED x 2 電源スイッチボタン リセットボタン
    仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM V71 Xplained Ultraテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M7プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMV71Q21プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V長さ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX564F128L-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX564F128L-I/PT

    MICROCHIP
    159,800税込175,780
    1セット(119個)
    7日以内出荷
    PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB、32 kBUSBチャンネル = 1 x Host, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 1プログラムメモリタイプ = フラッシュmmRoHS指令(10物質対応)対応