カテゴリ

  • 制御機器(82)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(98)
  • 大阪魂(4,830)
  • エスコ(440)
  • TRUSCO(401)
  • OSG(オーエスジー)(246)
  • 清水製作所[継手](178)
  • 岩田製作所(174)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • NACHI(不二越)(165)
  • グーリング(158)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(155)
  • 八幡ねじ(146)
  • イマオコーポレーション(124)
  • 京セラ(119)
  • brembo(119)
  • 日産ネジ(115)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(114)
  • 水本機械製作所(99)
  • 三菱マテリアル(98)
  • 岡崎精工(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip Technology USB USBブリッジ MICROCHIPMicrochip Technology USB USBブリッジMICROCHIP
1,898税込2,088特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
889税込978
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
929税込1,022
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOPMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ MICROCHIPMicrochip 1Mbps 高速 CANトランシーバMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンパレータ MICROCHIPMicrochip コンパレータMICROCHIP
469税込516
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Microchip DAコンバータ MICROCHIPMicrochip DAコンバータMICROCHIP(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOICMICROCHIP
379税込417
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology CANコントローラ MICROCHIPMicrochip Technology CANコントローラMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様最大データレート:8Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:20 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2CMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbitMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2CMICROCHIP
299税込329
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPIMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン TSSOP MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン TSSOPMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2CMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアルMICROCHIP
399税込439
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCCMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology 電圧監視 MICROCHIPMicrochip Technology 電圧監視MICROCHIP
2,798税込3,078
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology デジタル温度センサ MICROCHIPMicrochip Technology デジタル温度センサMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kb MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kbMICROCHIP
6,398税込7,038
1セット(100個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit I2CMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8 kbit, 16 kbit シリアルー3ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8 kbit, 16 kbit シリアルー3ワイヤーMICROCHIP
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0, 28-Pin SSOP MICROCHIPマイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0, 28-Pin SSOPMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様最大データレート:1Mbps 、 トランシーバ数:3 、 サポート規格:CAN 2.0 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.5 x 5.6 x 1.85mm 、 長さ:10.5mm 、 幅:5.6mm 、 高さ:1.85mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbitMICROCHIP
62,980税込69,278
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MCP3301-CI/MS 13ビット A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3301-CI/MS 13ビット A/DコンバータMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 32-Pin QFNMICROCHIP
669税込736
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFN MICROCHIPマイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFNMICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(80個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology パラレルEEPROMMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3204-CI/ST 12ビット A/DコンバータMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPIMICROCHIP
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology シリアルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology シリアルEEPROMMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, 16bit, 70MIPS DSP, 28-Pin SOIC MICROCHIPマイクロチップ, 16bit, 70MIPS DSP, 28-Pin SOICMICROCHIP
759税込835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2CMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:32kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:4 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 1.8 1.3mm●データ保持:200年●24AA32A/24LC32A I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応