カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • NSK(日本精工)(6)
  • ニッサン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ホンダ(3)
  • トヨタ(3)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • VICTOR(花園工具)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6004v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001RT-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001RT-E/OT

    MICROCHIP
    169,800税込186,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●高さ: 1.3mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST

    MICROCHIP
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 5.1mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応