カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- NSK(日本精工)(6)
- ニッサン(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ホンダ(3)
- トヨタ(3)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6004v」の検索結果

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001RT-E/OT
MICROCHIP¥169,800税込¥186,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●高さ: 1.3mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST
MICROCHIP¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 5.1mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応