カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- ALBA(アルバ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NTB(1)
- SBS(1)
- SMC(4)
- STMicro(1)
- Vesrah(3)
- アイセル(1)
- シグマ光機(1)
- プロト(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「93c86」の検索結果
特価

マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-3ワイヤー
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷メモリサイズ = 16kbit。インターフェースタイプ = シリアル-3ワイヤー。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 1024 x 16ビット、2048 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8 bit, 16bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 1024, 2048ns。シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
EEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1K
MICROCHIP¥4,998~税込¥5,498~1セット(50個)ほか7日以内出荷仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー
MICROCHIP¥4,398税込¥4,8381セット(50個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●93AA86A / B / C, 93C86A / B / C、93LC86A / B / C MicrowireシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応