カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(207)
  • 黒田精工(90)
  • 住友電工ハードメタル(63)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(31)
  • スバル(14)
  • 共立機巧(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • イスカル(8)
  • CKD(8)
  • セムコーポレーション(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • メイキコウ(5)
  • カイザー(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • マイゾックス(4)
  • ヨコヅナ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CP200」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 20kBd LINトランシーバ MICROCHIP

    Microchip 20kBd LINトランシーバ

    MICROCHIP
    6,298税込6,928
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • MCP2200-I/SO MICROCHIP

    MCP2200-I/SO

    MICROCHIP
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • Microchip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCP MICROCHIP

    Microchip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCP

    MICROCHIP
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キットの分類: 開発キット●対象機器: MCP2200●キット名: USB TO RS232●情報シート. MCP2200 USB-RS232 デモボードです. MCP2200EV-VCP は、 MCP2200 USB-UART デバイス用の USB-RS232 開発 / 評価ボードです。このボードを使用すると、 MCP2200 のデモンストレーションや評価を簡単に行うことができます。. USB 給電 すべての GPIO ピンのテストポイントです RS-232 用の 9 ピン D-Sub コネクタです ミニUSBコネクタ Tx / Rx LED で USB から UART へのトラフィックを表示(イネーブルの場合) デバイスの特殊機能を設定するためのソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip ブレークアウトモジュール ADM00393 MICROCHIP

    Microchip ブレークアウトモジュール ADM00393

    MICROCHIP
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Mini USBケーブル. MCP2200ブレークアウトモジュール、Microchip. MCP2200ブレークアウトモジュールでは、MCP2200シリアルコンバータの評価及び開発を行うことができます。デュアルインラインパッケージ(DIP)フォームファクタボード UART Tx / Rx信号 UART RTS / CTS信号 汎用(GP)ライン x 8 ジャンパにより3.3 V又は5 V電源を選択可能 PICkitシリアルアナライザヘッダ - UART通信用
    仕様キットの分類 = ブレークアウトモジュールキット名 = MCP2200RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2200-I/MQ MICROCHIP

    MCP2200-I/MQ

    MICROCHIP
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
  • MCP2200-I/SS MICROCHIP

    MCP2200-I/SS

    MICROCHIP
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/MQ MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/MQ

    MICROCHIP
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Microchip シリアル I/O 周辺機器
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 20寸法 = 5 x 5 x 0.88mm高さ = 0.88mm長さ = 5mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SO MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SO

    MICROCHIP
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Microchip シリアル I/O 周辺機器
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.05mm高さ = 2.05mm長さ = 12.8mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SS MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SS

    MICROCHIP
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Microchip シリアル I/O 周辺機器
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 20寸法 = 7.2 x 5.3 x 1.75mm高さ = 1.75mm長さ = 7.2mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応