カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • AICA(アイカ工業)(45)
  • フォーク(Nuovo)(40)
  • SMC(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ADVANTEC(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • TDK(8)
  • CCS(シーシーエス)(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • NORCOMP(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FV3」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC24FV32KA301-I/P MICROCHIPPIC24FV32KA301-I/PMICROCHIP
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC24FV32KA302-I/SS MICROCHIPPIC24FV32KA302-I/SSMICROCHIP
639税込703
1個
7日以内出荷
PIC24FV32KA302-I/ML MICROCHIPPIC24FV32KA302-I/MLMICROCHIP
689税込758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC24FV32KA304-I/PT MICROCHIPPIC24FV32KA304-I/PTMICROCHIP
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC24FV32KA302-I/SO MICROCHIPPIC24FV32KA302-I/SOMICROCHIP
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FV32KA302-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FV32KA302-I/SOMICROCHIP
679税込747
1個
5日以内出荷
PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FVパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC24FV32KA301-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 20-Pin PDIP PIC24FV32KA301-I/PMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(22個)
7日以内出荷
PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FVパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0幅 = 0.28インチRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC24FV32KA302-I/ML MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin QFN PIC24FV32KA302-I/MLMICROCHIP
39,980税込43,978
1セット(61個)
7日以内出荷
PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FVパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 KB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FV32KA304-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FV32KA304-I/PTMICROCHIP
109,800税込120,780
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FVパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
PIC24FV16KA304-I/PT MICROCHIPPIC24FV16KA304-I/PTMICROCHIP
689税込758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24F16KM202-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24F16KM202-I/SOMICROCHIP
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●標準動作供給電圧: 5.5 (最大) V●ADCユニット数: 1mm●この16ビットマイクロコントローラは、eXtreme Low Powerによる低電力消費を特長としており、12ビットADC、8ビットDAC、オペアンプ、低ピンカウントパッケージなど、アナログ機能を内蔵しています。又このデバイスは、柔軟なキャプチャ / 比較 / PWMモジュール、設定可能なロジックセル、3 Vと5 Vの両用途のオプションを提供しています。動作電圧: PIC24FV製品は2.0 → 5.5 V動作をサポート PIC24F製品は1.8 → 3.6 V動作をサポート 代表的なXLP仕様には次が含まれます。 25 nAスリープモード スリープモードでの700 nAリアルタイムクロック動作及びカレンダー動作 スリープモードでの500 nAウォッチドッグタイマ動作 データEEPROM 512バイト その他の低電力の仕様には次が含まれます。 スリープ状態からの超低電力ウェイクアップ 電源モード: 実行、ドーズ、アイドル、スリープ、低電圧スリープ システムスーパーバイザ: 低電力BOR、WDT、INT0、RTCC 内部発振器は31 kHz → 8 MHzをサポートし、4X PLLでは最大32 MHzをサポート フェイルセーフクロックモニタ - クロックに障害が発生した場合、安全にシャットダウン可能 CPU: 最大パフォーマンス16 MIPS 単一サイクルの命令実行コンパレータRoHS指令(10物質対応)対応