カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • トリニティ(37)
  • Simplism(32)
  • DEEPCOOL(20)
  • バーテック(16)
  • イスカル(14)
  • COOLER MASTER(14)
  • GB[制御機器](9)
  • omron(オムロン)(8)
  • StarTech.com(8)
  • LINDY(8)
  • スバル(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • エム・あい(5)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ARCTIC(5)
  • LIAN LI(5)
  • みんなのラボ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ICP」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP

    MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ

    MICROCHIP
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
    セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
  • Microchip MCP3427-E/UN 16ビット A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3427-E/UN 16ビット A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    49,980税込54,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様分解能:16ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:0.015ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:10ppm FSR●幅:3mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP3301-CI/MS 13ビット A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3301-CI/MS 13ビット A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    49,980税込54,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIP

    Microchip ATF15xx CPLD ファミリ

    MICROCHIP
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:68 、 ロジックブロック/エレメント数:3 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:10.1 x 10.1 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology ATF750C CPLD ファミリ MICROCHIP

    Microchip Technology ATF750C CPLD ファミリ

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名:ATF750C 、 マクロセル数:10 、 ユーザI/O数:10 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:24 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:32.13 x 7.11 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 長さ:32.13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIP

    Microchip Technology ATF15xx CPLD ファミリ

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
dcp特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dcp