カテゴリ

  • 制御機器(636)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(4)
  • StarTech.com(374)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(352)
  • STMicro(299)
  • メディアカバーマーケット(249)
  • ON SEMICONDUCTOR(227)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(199)
  • イスカル(163)
  • MARWI(143)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(137)
  • MICHELIN(ミシュラン)(105)
  • サンワサプライ(96)
  • エレコム(90)
  • コノエ(82)
  • EpoChemical(69)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
  • 日本モレックス(molex)(55)
  • ロゴヴィスタ(54)
  • OSRAM Opto Semiconductors(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(628)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MIC」の検索結果

636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIC29502WU MICROCHIP

    MIC29502WU

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ MICROCHIP

    Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MIC5800YN Dタイプ ラッチ MICROCHIP

    Microchip MIC5800YN Dタイプ ラッチ

    MICROCHIP
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ラッチモード:透明 、 ラッチエレメント:Dタイプ 、 ビット数:4bit 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:14 、 寸法:19.05 x 6.35 x 3.3mm 、 高さ:3.3mm 、 長さ:19.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MIC5801YWM Dタイプ ラッチ MICROCHIP

    Microchip MIC5801YWM Dタイプ ラッチ

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:LVCMOS, LVTTL●ラッチモード:透明●ラッチエレメント:Dタイプ●ビット数:8bit●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:24●寸法:15.42 x 7.52 x 2.36mm●高さ:2.36mm●長さ:15.42mm●幅:7.52mm●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip Technology LEDドライバ

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Microchip シングルチャンネル ハイサイド パワーディストリビューションスイッチ MICROCHIP

    Microchip シングルチャンネル ハイサイド パワーディストリビューションスイッチ

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 汎用ドライバ MICROCHIP

    Microchip 汎用ドライバ

    MICROCHIP
    8,498税込9,348
    1セット(21個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ:CMOS、PMOS、TTL●出力電流:350 mA●供給電圧:5 → 50V●ピン数:18●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ MICROCHIP

    Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ

    MICROCHIP
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源スイッチ Microchip MICROCHIP

    電源スイッチ Microchip

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様入力数:1 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:13.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 入力電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology 電圧監視 MICROCHIP

    Microchip Technology 電圧監視

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip ハイサイドMOSFETスイッチ MICROCHIP

    Microchip ハイサイドMOSFETスイッチ

    MICROCHIP
    919税込1,011
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチの種類:ハイサイドMOSFETスイッチ 、 スイッチオン抵抗:1300mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.8 → 5.5V 、 電流:50 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 定電流 LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip 定電流 LEDドライバ

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様出力電流:500mA●入力電圧:2.5 → 10 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:連続、PWM●パッケージタイプ:MLF●ピン数:8●出力電圧 Max:34V●定格電流:2A●ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip ハイサイド USBパワースイッチ MICROCHIP

    Microchip ハイサイド USBパワースイッチ

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    99税込109
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Microchip 昇圧 スイッチングレギュレータ MICROCHIP

    Microchip 昇圧 スイッチングレギュレータ

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Microchip MOSFETドライバ MICROCHIP

    Microchip MOSFETドライバ

    MICROCHIP
    759税込835
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip Technology MOSFETドライバ MICROCHIP

    Microchip Technology MOSFETドライバ

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip Technology LDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip Technology LDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    739税込813
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip 降圧 コンバータ MICROCHIP

    Microchip 降圧 コンバータ

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip LEDドライバ

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip Technology コンパレータ MICROCHIP

    Microchip Technology コンパレータ

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • Microchip DC-DCコンバータ MICROCHIP

    Microchip DC-DCコンバータ

    MICROCHIP
    939税込1,033
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip Technology シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip コンパレータ MICROCHIP

    Microchip コンパレータ

    MICROCHIP
    84税込92
    1個ほか
    7日以内出荷
  • MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP

    MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ

    MICROCHIP
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
    セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
  • ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE MICROCHIP

    ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIP

    Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP3208-BI/SL MICROCHIP

    MCP3208-BI/SL

    MICROCHIP
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RN-SMA-S-RP MICROCHIP

    RN-SMA-S-RP

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 20kBd LINトランシーバ MICROCHIP

    Microchip 20kBd LINトランシーバ

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip Technology USB USBブリッジ MICROCHIP

    Microchip Technology USB USBブリッジ

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP3428-E/SL MICROCHIP

    MCP3428-E/SL

    MICROCHIP
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • MCP1700T-3302E/TT MICROCHIP

    MCP1700T-3302E/TT

    MICROCHIP
    80税込88
    1個
    翌々日出荷
...