カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • (42)
  • OSRAM Opto Semiconductors(13)
  • HAKKO(白光)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 大電(4)
  • CREE(4)
  • GB[制御機器](3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • タツタ電線(2)
  • BROADCOM(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • RENESAS(2)
  • BIVAR(2)
  • Winslow(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • サンハヤト(1)
  • サンワサプライ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLCC」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCCMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCCMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 32-Pin PLCCMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:32 、 構成:512 K x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:11.51mm 、 高さ:2.84mm 、 幅:14.05mm 、 寸法:11.51 x 14.05 x 2.84mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
859税込945
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス MICROCHIPMicrochip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイスMICROCHIP
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
EPROM Microchip Technology MICROCHIPEPROM Microchip TechnologyMICROCHIP
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 90ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm高さ = 3.17mm長さ = 14.04mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 5桁 LEDドライバ MICROCHIPMicrochip 5桁 LEDドライバMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様桁数:5 、 最大供給電流:10 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:5 V、9 V 、 寸法:16.65 x 16.65 x 3.66mm 、 高さ:3.66mm 、 長さ:16.65mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:16.65mm 、 ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip LEDドライバ MICROCHIPMicrochip LEDドライバMICROCHIP
22,980税込25,278
1セット(26個)
7日以内出荷
Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology パラレルEEPROMMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(2個)ほか
7日以内出荷