カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(153)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(53)
  • 渡辺電機工業(44)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
  • ミスターマイスター(32)
  • LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(25)
  • CONTEC(コンテック)(23)
  • BOTTLE TECH(23)
  • Little Giant(19)
  • CLEVER LITTLE BOX(17)
  • 東芝(13)
  • nexperia(13)
  • ゼノア(9)
  • ON SEMICONDUCTOR(9)
  • イスカル(8)
  • TRUSCO(8)
  • KENWOOD(8)
  • 三菱(8)
  • タンガロイ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TTL」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス MICROCHIP

    Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス

    MICROCHIP
    809税込890
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology MOSFETドライバ MICROCHIP

    Microchip Technology MOSFETドライバ

    MICROCHIP
    2,198税込2,418
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip MOSFETドライバ MICROCHIP

    Microchip MOSFETドライバ

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip 汎用ドライバ MICROCHIP

    Microchip 汎用ドライバ

    MICROCHIP
    8,498税込9,348
    1セット(21個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ:CMOS、PMOS、TTL●出力電流:350 mA●供給電圧:5 → 50V●ピン数:18●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETパワードライバ MICROCHIP

    Microchip MOSFETパワードライバ

    MICROCHIP
    31,980税込35,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    15,980税込17,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応