カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • RS PRO(113)
  • AMPHENOL(104)
  • omron(オムロン)(80)
  • 三菱電機(74)
  • IDEC(和泉電気)(62)
  • 富士電機(59)
  • VISHAY(59)
  • DiodesZetex(56)
  • CKD(51)
  • ダイヤトレンド(51)
  • ベン(50)
  • テンパール工業(49)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ハーティング(47)
  • STMicro(40)
  • コーセル(38)
  • コガネイ(36)
  • 東洋技研(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40 v」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip 低ノイズLDO電圧レギュレータMICROCHIP
959税込1,055
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip DAコンバータ MICROCHIPMicrochip DAコンバータMICROCHIP(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Microchip LDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip LDO電圧レギュレータMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ MICROCHIPMicrochip 降圧 DC-DCコンバータMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCCMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFN MICROCHIPマイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFNMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(120個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ MICROCHIPMicrochip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバMICROCHIP
449税込494
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 降圧 コンバータ MICROCHIPMicrochip 降圧 コンバータMICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Microchip 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ MICROCHIPMicrochip 降圧 / 反転 DC-DCコンバータMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:反転, ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip A/DコンバータMICROCHIP
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip Technology LDO電圧レギュレータMICROCHIP
789税込868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/DコンバータMICROCHIP
44,980税込49,478
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, リチウムイオン充電器IC, 3.75→6V, 10-Pin MSOP MICROCHIPマイクロチップ, リチウムイオン充電器IC, 3.75→6V, 10-Pin MSOPMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:4.533 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:4.168 V 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3204-CI/ST 12ビット A/DコンバータMICROCHIP
19,980税込21,978
1セット(96個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology MOSFETドライバ MICROCHIPMicrochip Technology MOSFETドライバMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Microchip 降圧 スイッチングレギュレータ MICROCHIPMicrochip 降圧 スイッチングレギュレータMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Microchip Technology リチウムイオン充電器IC MICROCHIPMicrochip Technology リチウムイオン充電器ICMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/DコンバータMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETドライバ MICROCHIPMicrochip MOSFETドライバMICROCHIP
3,598税込3,958
1袋(10個)ほか
7日以内出荷