カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • SMC(29)
  • ミツビシ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ホンダ(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 富士電機(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • 永興電機工業(2)
  • X.A.M(2)
  • ニッサン(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • EARTH MAN(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3201」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/P

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SN MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SN

    MICROCHIP
    45,980税込50,578
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SN MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SN

    MICROCHIP
    479税込527
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/P

    MICROCHIP
    13,980税込15,378
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip PIC32MZ2048EC 100pin PIM アドオンボード MA320012 MICROCHIP

    Microchip PIC32MZ2048EC 100pin PIM アドオンボード MA320012

    MICROCHIP
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    PIC32プロセッサプラグインモジュール(PIM)。プロセッサプラグインモジュール( PIM ) は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3 / 4などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB X IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。Explorer 16 / 32開発ボード(RS ; 125-3449 125-3449 )は、100ピンPIMモジュールに対応しています。
    仕様分類 = アドオンボード、キット名 = PIC32MZ2048EC 100pin PIMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC24FV32KA301-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC24FV32KA301-I/P

    MICROCHIP
    15,980税込17,578
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC24FVパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0幅 = 0.28インチRoHS指令(10物質対応)対応