カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- SUS(エスユーエス)(147)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(41)
- タカチ電機工業(12)
- 巴バルブ(8)
- KITZ(キッツ)(49)
- ヤマダコーポレーション(13)
- CKD(32)
- 東洋バルヴ(26)
- NASTA(ナスタ)(24)
- omron(オムロン)(23)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(20)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
- イマオコーポレーション(15)
- TOYOX(トヨックス)(15)
- ノーケン(11)
- エスコ(8)
- 長野計器(8)
- 三桂製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「adc12」の検索結果

マイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFP
MICROCHIP¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様最大周波数:40MHz 、 データバス幅:16bit 、 RAMサイズ:8 kB 、 インストラクションセットアーキテクチャ:RISC 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 UARTチャンネル数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ
MICROCHIP¥49,980税込¥54,9781セット(100個)7日以内出荷仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応