カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- SPARKFUN(51)
- Seeed Studio(50)
- M5Stack(40)
- Arduino(21)
- みんなのラボ(12)
- Adafruit(10)
- ビット・トレード・ワン(7)
- 共立プロダクツ(6)
- エレキット(3)
- INFINEON(3)
- スイッチサイエンス(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- Nitto Bend Technologies(3)
- STMicro(2)
- マルツエレック(2)
- Keyestudio(2)
- EdelWorks(2)
- テクノアルタエンジン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「arduino can」の検索結果
特価

Microchip Xplained Mini 開発 ボード ATMEGA328P-XMINI
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ATmega 328 Xplained Mini開発ボード. Atmel ATmega328P Xplained Mini開発ボードは、ATmega328P用のハードウェアプラットフォームです。Atmel Studio 6.2以降とシームレスに統合する、内蔵型のデバッガが付属しています。ターゲットMCUのすべての信号にアクセスします。仮想COMポート(CDC) 16 MHzターゲットclk USB給電 Arduinoシールド適合 ターゲットSPIバスヘッダ Xplained Pro拡張ヘッダはストラップ設置が可能仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega328Pプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Microchip SAM V71 Xplained Ultra 評価 キット ATSAMV71-XULT
MICROCHIP¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷SAM V71 Xplained Ultra評価キット. ATSAMV71-XULT SAM V71 Xplained Ultra評価キットはSAMシリーズのV71、V70、S70、E70 ARMR CortexR-M7マイクロコントローラの評価専用に設計されており、独自の設計に機能を追加するための多彩なオンボード機能を備えています。SAM V71 Ultra評価キットの機能と利点 ATSAMV71Q21マイクロコントローラ Atmel Studioでサポート 組み込みデバッガ 内蔵イーサネットMAC WM8904ステレオオーディオコーデック ATA6561 CANトランシーバ SDカードコネクタ、SDIO対応 カメラインターフェイスコネクタ MediaLBコネクタ Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 Xplained Pro LCDヘッダ x 1 4ビットETM用Coresight 20コネクタ Arduino Dueシールドコネクタ 外部デバッガコネクタ AT24MAC402 256 kB EEPROM 2 MB QSPIフラッシュ 2 MB SDRAM 32.768 kHzの水晶発振器 12.0 MHzの水晶発振器 スーパーコンデンサバックアップ 黄色ユーザーLED x 2 電源スイッチボタン リセットボタン仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM V71 Xplained Ultraテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M7プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMV71Q21プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ 開発ボード Fubarino Mini
MICROCHIP¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷FubarinoR Mini開発ボード. FubarinoR Miniは、Arduino互換の32ビットアプリケーション開発のためのプロトタイピングをしやすいプラットフォームです。小型サイズ(5.1 x 1.9 cm)かつ低コストであるため、Miniはほとんどの場所で使用できます。chipKIT/MPIDEプラットフォームで動作するUSBブートローダが付属しています。はんだパッドを用いてアプリケーションに直接接続するか、又はオス拡張ヘッダを追加してブレッドボードに差し込みます。PIC32MX250F128D、128 KBフラッシュ、32 KB RAM @ 48 MHz付き 最大33のデジタルI/O (通常は27個が使用可能) ブレッドボードに取り付けやすいヘッダ付き ペリフェラルピンの選択をサポート(デモコードあり) 32 KHz水晶発振用パッド付き オプションのプログラマ / デバッガ用ICSPヘッダ USB、又は2.8 → 13 V dc入力電源から電力供給可能 USBケーブル付属仕様製品名 = chipKIT Fubarino ミニキットの分類 = 開発ボードプロセッサ品番 = PIC32MX250F128DRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATSAMD10 Xplained Mini 評価 キット ATSAMD10-XMINI
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷分類 = 評価 キット。キット名 = ATSAMD10 Xplained Mini。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 = SAM。プロセッサ品番 = •; ATSAMD10C13。プロセッサ種類 = MCU。ATSAMD10-XMINI Xplained Mini評価キット. ATSAMD10-XMINI XPlained Mini評価キットは、低ピンカウントAVR SAMD10マイクロコントローラの評価用に設計されています。 説明に「Mini」と記載されていますが、Xplained MiniはあらゆるMCU信号へのアクセス及びプロトタイプ作成の多くの分野で高い柔軟性を発揮します。 この評価キットのオンボード組み込みデバッガチップはAtmel Studioで自動的に検出されるため、サンプルのソフトウェアプロジェクトに直接アクセスできます。 ATSAMD10-XMINIは、ほとんどのArduinoシールドと互換性があります。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. その他の機能: QTouch静電容量型タッチボタン1個 オンボード組み込みデバッガ すべてのGPIOピンにアクセスRoHS指令(10物質対応)対応