カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- アライドテレシス(10)
- NSK(日本精工)(2)
- サンワサプライ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スバル(2)
- APRESIA Systems(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- GMB(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「at-t024」の検索結果

EEPROM Serial-I2C 1K-bit 128 x 8 1.8V
MICROCHIP¥189,800税込¥208,7801リール(4000個)7日以内出荷仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアルー2ワイヤー
MICROCHIP¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:5.05mm●幅:3.99mm●高さ:1.5mm●寸法:5.05 x 3.99 x 1.5mm●データ保持:100年●シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応