カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • Arduino(5)
  • 共立プロダクツ(3)
  • 共立電子産業(3)
  • サンハヤト(2)
  • スワロー電機(2)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avrisp」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE MICROCHIP

    ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATMEL-ICE DEV TOOL MICROCHIP

    ATMEL-ICE DEV TOOL

    MICROCHIP
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATMEL-ICE PCBA KIT MICROCHIP

    ATMEL-ICE PCBA KIT

    MICROCHIP
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip, チッププログラマ Atmel-ICE MICROCHIP

    Microchip, チッププログラマ Atmel-ICE

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SSUR MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SSUR

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    このMicrochip picoPower 8ビットAVR RISCベースのマイクロコントローラには、1 KB ISPフラッシュ、64バイトEEPROM、64バイトSRAM、32バイトレジスタファイル、4チャンネル10ビットA/Dコンバータが組み込まれています。このデバイスは、動作電圧1.8~5.5 V、20 MHzで最大20 MIPSのスループットを実現しています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。
    仕様ファミリー名 = ATtiny13Aパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AU

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Microchipの低消費電力で高性能の8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な64 kB ISPフラッシュメモリ、2 kB EEPROM、4 kB SRAM、汎用I/Oライン x 27、汎用作業レジスタ x 32、モータ用パワーステージコントローラ x 1、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2、HW LIN付きUART x 1、設定可能な2つの差動ゲイン入力段を備えた11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータ、個別の発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマ、SPIシリアルポート、オンチップデバッグシステム、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、2.7-5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis