カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- CKD(57)
- コガネイ(45)
- 大阪魂(42)
- KTC(35)
- 渡辺電機工業(23)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- ゴールドメダル(18)
- TRUSCO(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 三木プーリ(16)
- ONK(オーエヌ工業)(16)
- エバオン(16)
- ケルヒャー(14)
- アカギ(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
- ホンダ(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b8-10」の検索結果
特価

IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ44-QFPI/O点数33実装タイプ面実装クロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN
MICROCHIP¥599税込¥6591個3日以内出荷電源電圧(V)2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)256×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、LCD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8