カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- SMC(174)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- Kawasaki(8)
- エスコ(6)
- ADAL(アダル)(4)
- 三菱電機(3)
- CHINO(チノー)(2)
- TDK(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- EXEDY(2)
- StarTech.com(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- ゼブラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ba10b」の検索結果

マイクロチップ, イーサネットトランシーバ 100BASE-F×, 100BASE-T×, 10BASE-T, 2.5V、3.3V, 48-Pin
MICROCHIP¥849~税込¥934~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 2.5 V、3.3 V, 48-Pin LQFP
MICROCHIP¥989税込¥1,0881個7日以内出荷イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 2.5 V、3.3 V, 48-Pin LQFP
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(250個)7日以内出荷イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ 1000BASE-T, 100BASE-T×, 10BASE-T, IEEE 802.3, 1.2V, 64-Pin
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様サポート規格:1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:1000Mbit/s 、 最大供給電流:563 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:64 、 標準動作供給電圧:1.2 V 、 寸法:10 x 10 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:10mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応