カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- ALBA(アルバ)(2)
- AMPHENOL(6)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
- EBM PAPST(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ビーエム機器(13)
- ブリタ・ジャパン(3)
- メディアカバーマーケット(17)
- リケン(1)
- 理研オプテック(4)
- 船舶商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bm-pc」の検索結果
特価

Microchip 開発キット MCP2515DM-BM
MICROCHIP¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: CAN Bus Monitor●CANケーブル、CANバスPCソフトウェア. CANバスモニタデモンストレーションボード. Microchips MCP2515DM-BM デモボードは、 CAN (コントローラエリアネットワーク)バスを作成できるデュオボードキットです。2 つのボードは同一で、 CAN ケーブルで接続され、もう 1 つのボードはホスト PC に接続されています。このボードのソフトウェアを使用すると、 CAN メッセージを送受信したり、レジスタを設定したりできます。MCP2515 番はどちらもリバーシブルなので、接続方法に応じて 1 つが他の役割を果たします。 ケーブルの構成に応じて、 PC に接続されているボードがモニタになり、もう一方のボードがトラフィックジェネレータになります。.特長と利点: CD2 インターフェイス搭載の PIC18F4550 PIC MCU は、インサーキットプログラミング用です MCP2515 ピン( CAN 、 SPI 、ステータス)の監視用テストポイント 既存の CAN バスに接続可能 同じボードでも Master ボードでないことがあります トラフィック生成ノードのバス負荷変更ボタン MCP2515 ファームウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2515DM-BM_Firmware.zip ( 英語. MCP2515 PC ソフトウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/BusMonitor_v2.0.0.22.zip を参照してください. 梱包内容 CAN バスモニタリングボード x 2 1xコネクタケーブル USB 'A' - USB 'B' 情報シートRoHS指令(10物質対応)対応