カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(219)
  • BIGM(丸山製作所)(138)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • オンダ製作所(33)
  • AMPHENOL(22)
  • RS PRO(21)
  • イスカル(17)
  • カーメックス(16)
  • BIG DAISHOWA(15)
  • 三木プーリ(15)
  • ケルヒャー(14)
  • 日研工作所(13)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • サンドビック(12)
  • 三菱マテリアル(12)
  • コガネイ(11)
  • ユキワ精工(11)
  • 河村電器産業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c20-16」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-20/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-20/SPMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an - level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to - MIPS, - Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is - RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions - Level Hardware Stack 22 I/O Pins - PIC16C63A/73B 33 I/O Pins - PIC16C65B/74B - Capture, Compare, PWM (CCP) Module - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C73B only - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C(TM)Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port - PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SOMICROCHIP
479税込527
1個
5日以内出荷
PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIPMICROCHIP
679税込747
1個
3日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOICMICROCHIP
829税込912
1個
3日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIPMICROCHIP
829税込912
1個
3日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY24A-PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY24A-PUMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
Microchip ATtiny24A 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 2 KB ISP フラッシュ、 128 B EEPROM 、 128 B SRAM 、 12 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、 2 つの PWM チャンネルを備えた 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネルを備えた 16 ビットタイマ / カウンタ、内部 / 外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)が組み込まれています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内部較正済み発振器、 4 つのソフトウェア選択可能な省電力モード用です。完全スタティック動作 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C セルフプログラミングフラッシュ及びEEPROMデータセキュリティのためのプログラミングロック 8 ビットタイマ x 1 及び 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( PWM チャンネル x 2 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ユニバーサルシリアルインターフェイス SPIポートを介したインシステムプログラマブル 内部及び外部割り込みソース 低電力アイドル、 ADC ノイズリダクション、スタンバイ、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 ソフトウェアディセーブル機能付きのプログラム可能なブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 オンチップ温度センサ 12 本のプログラム可能な I/O ライン 低電力消費 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 14 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック、デュアルインライン( PDIP )パッケージ
仕様ファミリー名 = ATtiny24Aパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0幅 = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/PMICROCHIP
9,598税込10,558
1セット(25個)
7日以内出荷
PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C55A-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C55A-04/PMICROCHIP
6,998税込7,698
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C56A-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C56A-04/PMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(25個)
7日以内出荷
PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 K x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA1284P-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA1284P-AUMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 1ADC数 = 8 x 10ビットmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP ATMEGA1284P-PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP ATMEGA1284P-PUMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHRMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Microchip ATtiny4 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 4 KB ISP フラッシュ、 256 B EEPROM 、 256 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 12 、汎用作業レジスタ x 32 、 PWM チャンネル x 2 の 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネル付き 16 ビットタイマ / カウンタ、内部及び外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)を備えています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内蔵較正済み発振器、 3 種類のソフトウェア選択可能な省電力モード用です。最大スループット: 12 MIPS @ 12 MHz フラッシュ書き込み / 消去サイクル: 10 、 000 回 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C QTouch R ライブラリ対応静電容量型タッチ検出( 1 チャンネル) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 (プリスケーラ及び PWM チャンネル x 2 を搭載 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) 4 チャンネル、 8 ビットアナログ - デジタルコンバータ( ATtiny5/10 、のみ) オンチップアナログコンパレータ 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 割り込み及びリセット付きのプログラム可能な電源電圧レベルモニタ 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 125 ° C 6 ピン SOT 及び 8 パッド UDFN パッケージです
仕様ファミリー名 = ATtiny4パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 32 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA168-20PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA168-20PUMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F677-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F677-I/PMICROCHIP
6,998税込7,698
1セット(22個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●ADCユニット数: 1mm●PIC16F631/677/685/687/689/690 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F631/677/685/687/689/690ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び最大256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: - MHz - 32 kHz I/Oピン - 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F677/685/687/689/690モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F631/677/687/689モデル - 1、PIC16F685/690モデル - 2 1個の16ビットタイマ 1つの拡張キャプチャ、コンペア、PWMモジュール - PIC16F685/690モデルのみ 同期シリアルポート(SSP) - PIC16F677/687/689/690モデルのみ 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) - PIC16F687/689/690モデルのみRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F886-I/SS MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F886-I/SSMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8192ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F883-I/SS MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F883-I/SSMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4096ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
thy220-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thy220-1