カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(2)
- onsemi(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMC(5)
- イスカル(4)
- コクヨ(1)
- サンドビック(2)
- シヤチハタ(1)
- ホンダ(2)
- 中央精機(2)
- 日動工業(2)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c3202」の検索結果
特価
関連キーワード

Microchip PIC32MX450/470 100-pin USB PIM モジュール MA320002-2
MICROCHIP¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●分類: モジュール●キット名: PIC32MX450/470 100-pin USB PIM●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●PIC32プロセッサプラグインモジュール(PIM). プロセッサプラグインモジュール( PIM は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICE(TM)やICD3 4などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。. Explorer 16 32開発ボード(RS 125-3449 125-3449 )は、100ピンPIMモジュールに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32 I/O 拡張ボード DM320002
MICROCHIP¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷仕様●分類: 拡張ボード●キット名: PIC32 I/O●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●PIC32 I/O拡張ボード. PIC32 I/O拡張ボードは、スタータキット及びスタートボードのユーザ向けにMCU信号、追加デバッグヘッダ、PICtail Plusドーターカードの接続へのフルアクセスを提供 MCU信号は、プロトタイプ回路のアタッチやロジックプローブを使用しない信号の監視に使用 ヘッダは、2線(ICSP)インターフェイスを使用してJTAGツールやMicrochipツールに接続するために提供 アプリケーションコードを使用するには、PIC32スタータキット(#DM320001)、PIC32 USBスタータキットII(#DM320003-2)、又はPIC32イーサネットキット(DM320004)が必要 I/O拡張ボードにMCUは付属しない
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら