カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(269)
- EPSON(4)
- IKO(日本トムソン)(56)
- MAZDA(マツダ)(58)
- SMC(42)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- エスコ(50)
- コノエ(23)
- シングウ(新宮商行)(17)
- スバル(21)
- ダイハツ(5)
- トヨタ(4)
- ニッサン(8)
- プレジール(4)
- ベン(4)
- ホンダ(54)
- 京セラ(4)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「c940」の検索結果
特価
関連キーワード

V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9401CPD
MICROCHIP¥85,980税込¥94,5781セット(30個)7日以内出荷仕様コンバータ機能 = FVC, VFCフルスケール周波数 = 100kHz直線性誤差 = ±0.08%FSR電源タイプ = ±2電源, 単一電源標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V標準デュアル供給電圧 = ±5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm長さ = 19.05mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 6.35mm電圧/周波数コンバータ、Microchip TechnologyRoHS指令(10物質対応)対応
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400COD
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPD
MICROCHIP¥45,980税込¥50,5781セット(30個)8日以内出荷電圧/周波数コンバータ、Microchip Technology仕様コンバータ機能 = FVC, VFCフルスケール周波数 = 100kHz直線性誤差 = ±0.25%FSR電源タイプ = ±2電源, 単一電源標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V標準デュアル供給電圧 = ±5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm長さ = 19.05mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Pチャンネル MOSFET6 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン
MICROCHIP¥349,800税込¥384,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 6 V●シリーズ: MIC9405●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●最大ドレイン-ソース間抵抗: 180 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.2V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 270 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -6 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●PチャンネルMOSFETトランジスタ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MIC94063
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(20個)8日以内出荷MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら