カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(3)
- コンドーテック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- ホシモト(1)
- 大阪魂(7)
- 水本機械製作所(2)
- 浪速鉄工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「chic10」の検索結果

Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPA
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(10個)3日以内出荷仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応