カテゴリ
- 制御機器(78)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(3)
- SMC(667)
- オカムラ(岡村製作所)(582)
- スバル(148)
- イマオコーポレーション(140)
- ケナメタル(127)
- CORELLE(コレール)(95)
- ダイヤトレンド(87)
- KITO(キトー)(84)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(74)
- エスコ(67)
- TAKIGEN(タキゲン)(67)
- キャプテン(57)
- 黒田精工(48)
- omron(オムロン)(46)
- 住友電工ハードメタル(43)
- サンワサプライ(41)
- カール事務器(41)
- ノーリツ(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「cp-1」の検索結果

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥659税込¥7251袋(5個)翌々日出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1415 / 1416 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥9,998税込¥10,9981セット(60個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1406 / 1407 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(60個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1406 / 1407 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1703-5002E/DB
MICROCHIP¥619税込¥6811袋(5個)翌々日出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 6.5mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703T-3302E/MB
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Min: 2.7 Vmm●長さ: 4.6mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DB
MICROCHIP¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷MCP1406 / 1407 MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DB
MICROCHIP¥599税込¥6591袋(5個)翌々日出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥639税込¥7031袋(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1415 / 1416 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 0.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 0.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1401 / 1402 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:4.096V 表面実装 高精度, 3ピン, MCP1541T-I/TT
MICROCHIP¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様公称電圧 = 4.096Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 高精度立上がり精度 = 1%実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 4.055 V出力電圧 Max = 4.137 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンス
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:200mA,最大出力電圧:32 V, 1, MCP1661T-E/OT
MICROCHIP¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 200mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 92%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●MCP1661非同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 0.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 0.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1401 / 1402 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, MCP1525T-I/TT
MICROCHIP¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様公称電圧 = 2.5Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 2.475 V出力電圧 Max = 2.525 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンスRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 2 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷MCP14700 MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 2 A供給電圧 = 5.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8→ 5 V, 8-Pin, MCP1726-ADJE/MF
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 0.8→ 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DFNμA●基準電圧: 0.41V●出力タイプ: 可変●寸法: 3×3×0.95mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640DT-I/CHY
MICROCHIP¥569税込¥6261袋(5個)7日以内出荷仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 350mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●出力電圧 Max: 5.5 Vmm●出力電圧 Min: 2 Vmm●MCP1640同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip DC-DCコンバータ, 600mA, 30 V, 表面実装 MCP16301T-I/CHY
MICROCHIP¥799税込¥8791袋(4個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 600mA●出力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Min: 2 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 550 kHz●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP16301/16301H非同期バックコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640BT-I/CHY
MICROCHIP¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 350mA●入力電圧 Max: 5.5 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●出力電圧 Max: 5.5 Vmm●出力電圧 Min: 2 Vmm●MCP1640同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1253-ADJI/MS
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 120mA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.886V, マイクロパワー, 3-Pin SOT-23
MICROCHIP¥879税込¥9671袋(10個)7日以内出荷仕様●電圧管理タイプ: マイクロパワー 電圧ディテクター●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 2.974V●最小リセット閾値電圧: 2.886V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP111電圧スーパーバイザRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702-5002E/TO
MICROCHIP¥84,980税込¥93,4781袋(1000個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.71×3.62×4.62mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.71mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1727-3302E/SN
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(100個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●MCP1727低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1726-3302E/SN
MICROCHIP¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 1A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1725-3302E/MC
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 220μA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 2×3×0.95mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 2mm●MCP1725低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応